Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 81.020.4100.0 FLARE-TIMER-S-250V6A Zeitrelais 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A439133
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     81.020.4100.0
EAN/GTIN:
     4015573438798
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Flare-Timer-S
Multifunktion Zeitrelais
Zeitbereich 0,1s..300s
DC 24 V
Weitere Informationen:
Höhe:
89 mm
Breite:
6.2 mm
Typ:
FLARE-TIMER-S-250V6A
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsrelais, Multifunktionszeitrelais, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Relaismodul, Zeitrelais, industrierelais 24v, industrierelais, koppelrelais 24v, Wieland, FLARE-TIMER-S-250V6A, zeitschaltrelais, nachlauf-relais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 45,63*
€ 51,55*
1
€ 8,95*
ab € 40,46*
€ 55,91*
10
Frei Haus
ab € 53,997*
€ 60,987*
10
Frei Haus
ab € 54,223*
€ 61,583*
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 81,426*
€ 93,002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 93,002*
€ 110,67238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,402*
€ 107,57838
pro Stück
ab 30 Stück
€ 89,504*
€ 106,50976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,595*
€ 105,42805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,696*
€ 104,35824
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,426*
€ 96,89694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 930,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.