Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lowrance Hook Reveal 5 Fischfinder, Kartenplotter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A452452
Hersteller:
     Lowrance Electronics
Herst.-Nr.:
     000-15502-001
EAN/GTIN:
     9420064114375
Suchbegriffe:
Fischfinder
Der neue HOOK Reveal erleichtert das Fischen und ist dank bewährter Echolotfunktionen wie automatischer Feineinstellung, SideScan sowie DownScan Imaging™ und jetzt auch FishReveal™ enorm leistungsstark.

FishReveal

Mit FishReveal lassen sich Fische leichter aufspüren und erkennen, da in nur einem Bildschirm die bewährte Leistung des Lowrance CHIRP-Sonars und die hochauflösende Darstellung fischreicher Strukturen durch DownScan Imaging kombiniert werden. Fischziele leuchten in Ihrem Display auf.

Genesis Live Echtzeit-Mapping

Erstellen Sie benutzerdefinierte ½-Fuß-Konturkarten für Ihren Stammplatz oder unbekannte Gewässer in Echtzeit auf dem Display Ihres HOOK Reveal mit Genesis Live.

Sonar mit automatischer Feineinstellung

Nutzen Sie Ihre Zeit zum Fischen und verschwenden Sie weniger Zeit mit der Anpassung der Sonareinstellungen mit dem HOOK Reveal-Sonar mit automatischer Feineinstellung, das Ihnen immer das beste Sonarbild ermöglicht, indem es die Einstellungen automatisch anpasst, wenn sich die Fischfangbedingungen ändern.

TripleShot™ High CHIRP-Sonar mit SideScan und DownScan Imaging™

TripleShot™ eignet sich ideal für Angler, die das gesamte Sonar von einem einzigen Geber erhalten möchten. Es zeichnet sich durch die Fishfinding-Funktion des Weitwinkel-High CHIRP-Sonars und die hochauflösende Darstellung fischreicher Strukturen durch SideScan und DownScan Imaging™ aus.

83/200 Med/High CHIRP-Sonar und 50/200 HDI Low/High CHIRP-Sonar und DownScan Imaging™

83/200 HDI / 50/200 HDI eignet sich perfekt für Angler, welche die bestmöglichen Ansichten des Bereichs unterhalb des Bootes möchten, selbst in tiefen Gewässern. Es zeichnet sich durch die Fishfinding-Funktion des CHIRP-Sonars und die hochauflösende Darstellung fischreicher Strukturen von DownScan Imaging™ aus.

SolarMAX™-Display

Sehen Sie dank ausgezeichneter Bildschärfe und Tageslichttauglichkeit des SolarMAX-Displays des HOOK Reveal unter jeglichen Bedingungen – auch bei direkter Sonneneinstrahlung – gestochen scharfe und klare Bilder auf Ihrem Display.

Äußerst benutzerfreundliche Menübedienung und dediziertes Tastenfeld

Dank der einfachen Menüanordnung und des dedizierten Tastenfelds des HOOK Reveal können Sie ganz einfach durch Menüs navigieren, Optionen auswählen und auf alle wichtigen Funktionen zugreifen.
Features:
FishReveal™
Genesis Live Echtzeit-Mapping
Sonar mit automatischer Feineinstellung
50/200 HDI-Sonar mit Low/High CHIRP und DownScan Imaging™
Vorinstallierte weltweite Basiskarte
SolarMAX™-Display
Neue Fishfinder-Farbpaletten
Optimierte Tastatur mit Schnellzugriff auf wichtige Funktionen
Kartierungsoptionen wie C-MAP, C-MAP Genesis, Navionics® sowie weitere Optionen
microSD-Kartensteckplatz
Einfache bündige Montage oder auf dem Haltebügel
Verbesserte Echolotdarstellung in tiefen Gewässern
Weitere Informationen:
Tiefe:
115.0 mm
Höhe:
109.8 mm
Breite:
185.7 mm
Gewicht:
0.41 kg
Display (cm):
12.7 cm
Display (Zoll):
5 Zoll
Sonarfrequenz:
455 + 800 kHz
Stromversorgung:
über DC-Eingang
Betriebstemperatur (max.):
+55 °C
Betriebstemperatur (min.):
-15 °C
Betriebsspannung (Details):
12V DC
Produkt-Art:
Fischfinder
Weitere Suchbegriffe: Lowrance, Hook Reveal 5, Echolot, GPS Angeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,96*
€ 502,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,35*
€ 499,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,09*
€ 463,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,06*
€ 447,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,96*
€ 409,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.