Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland SNO4003K-C AC/DC 24V (B) Basisgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A453373
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.188.1990.0
EAN/GTIN:
     4046521297426
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Basisgerät
einkanalige Ansteuerung im Versorgungskreis
automatischer-/ manueller Reset mit Reset-Taster-Überwachung
3 Freigaben
1 Melder
AC/DC 24 V 50-60Hz
Federkraftklemme steckbar
Weitere Informationen:
Höhe:
106.5 mm
Breite:
22.5 mm
Ausführung:
Grundgerät
Typ:
SNO4003K-C AC/DC 24V (B)
Produkt-Art:
Basisgerät
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerungen, schutztürwächter, Wieland, SNO4003K-C AC/DC 24V (B), Elektronische Relais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,31*
€ 121,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,54*
€ 127,37*
Frei Haus
ab € 112,34*
€ 132,23*
Frei Haus
ab € 117,37*
€ 137,74*
Lager 615
Frei Haus
ab € 145,74*
€ 176,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,904*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4387*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,945*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,009*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,8155*
Zubehör
Wieland
R1.188.1980.0
ab € 109,06*
Zubehör
Wieland
R1.188.3920.0
ab € 128,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.