| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A454553 Herst.-Nr.: R1.188.2570.0 EAN/GTIN: 4046521303912 |
| |
|
| | |
| Basisgerät ein- oder zweikanalige Ansteuerung durch Kontakte oder Halbleiter automatischer-/ manueller Reset mit Reset-Taster-Über wachung 2 Sofort-Freigaben 2 Freigaben anzugverzögert ohne Nachtriggerung 2 Meldekontakte sofort 2 Meldekontakte anzugverzögert 0 - 3s stufenlos DC 24 V Federkraftklemmen steckbar Weitere Informationen: | | Höhe: | 106.5 mm | Breite: | 45 mm | Ausführung: | Grundgerät | Typ: | SNV4074ST-C 3S DC 24V | Produkt-Art: | Basisgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Überwachungsrelais, schutztürwächter, Wieland, SNV4074ST-C 3S DC 24V, Elektronische Relais |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 729,04* | € 793,45* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 731,05* | € 798,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 759,23* | € 828,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 764,91* | € 836,88* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 947,40* | € 1.019,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|