Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland SNV4063KL-A 30S DC 24V (A) Basisgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A454713
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.188.0640.0
EAN/GTIN:
     4015573808782
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Basisgerät
ein- oder zweikanalige Ansteuerung durch Kontakte oder Halbleiter
automatischer-/ manueller Reset mit Reset-Taster-Über wachung
2 Sofort-Freigaben
1 Freigabe rückfallverzögert
1,5 - 30s
DC 24 V
Schraubklemme steckbar
Weitere Informationen:
Höhe:
96.5 mm
Breite:
22.5 mm
Ausführung:
Grundgerät
Typ:
SNV4063KL-A 30S DC 24V (A)
Produkt-Art:
Basisgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,38*
€ 172,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,92*
€ 178,32*
Frei Haus
ab € 165,98*
€ 184,82*
Frei Haus
ab € 172,86*
€ 192,13*
Lager 615
Frei Haus
ab € 385,37*
€ 425,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,58*
€ 506,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,38*
€ 502,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,04*
€ 491,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,73*
€ 481,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,37*
€ 458,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4387*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,904*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,009*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,945*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,8155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.