| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-A456403 Herst.-Nr.: R1.188.3600.0 EAN/GTIN: 4049088074806 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Basisgerät auch für Aufzüge EN 81-20/50 und Brenner EN50156-1 ein- oder zweikanalige Ansteuerung automatischer oder manueller Reset mit Überwachung Querschlußerkennung Synchronzeit-Überwachung 1,5s 3 Freigaben 1 Melder DC 24 V Federkraftklemme steckbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 106.5 mm | Breite: | 22.5 mm | Ausführung: | Grundgerät | Typ: | SNO 4083KM-C 1,5s_DC 24V | Produkt-Art: | Basisgerät |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, wieland sicherheitsrelais, Wieland, SNO 4083KM-C 1, 5s_DC 24V, Elektronische Relais |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |