Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MT221024 Industrierelais Nennspannung: 24 V/DC 2 Wechsler 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 24VDC; IKontakt max: 10A
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 24VDC; IKontakt max: 10A
Artikel-Nr.:
     615-A458062
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-1393090-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
57 mm
Länge:
35.6 mm
Breite:
35.5 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Gewicht:
80 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
MT221024
Temperaturbereich:
-45 - +60 °C °C
Anschluss:
Stecker
Kontaktart:
2 Wechsler
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte):
4 mm
Spulenleistung:
1200 mW
Widerstand (Spule):
475 Ω
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-45 °C
Produkt-Art:
Industrierelais
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, industrierelais 24v, industrierelais, TE Connectivity, MT221024, relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,19*
€ 23,94*
€ 6,90*
ab € 13,08*
€ 23,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.