Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 SLY8SMD04570SSM 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-A472113
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SLY8SMD04570SSM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste

Features:
Inhalt 10 St.
Anzahl Reihen 2
Weitere Informationen:
Höhe:
6.55 mm
Länge:
70 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
8.5 mm
Nennspannung:
100 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
SLY8SMD04570SSM
Nennstrom:
3 A
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
SMD
RM:
2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Bronze
Max. Temperatur:
163 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA 4.6, GF
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Stiftform:
Rund
Polzahl Gesamt:
70
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, SLY 8 SMD 045 70 S SM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,48*
€ 85,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,60*
€ 82,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,41*
€ 77,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,39*
€ 76,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,11*
€ 73,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 60,21*
€ 71,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 57,05*
€ 67,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,98*
€ 58,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.