Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 540150161 CEE Motorschutzstecker 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A483011
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     540150161
EAN/GTIN:
     9003399693830
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Motorschutzstecker
cee-stecker 400v 16a ip44
motorschutzstecker pce
CEE-Motorschutzstecker mit Drehknebelbetätigung und Betriebsanzeige.
Features:
Einstellbereich 1.0-1.6A
IP44
Hinweise:
Bitte beachten Sie: Es handelt sich bei diesem Artikel um eine auftragsbezogene Fertigung. Deshalb ist eine Rückgabe leider nicht möglich.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Ausführung:
5polig
Schutzart:
IP44
Einstell-Bereich:
1,0 - 1,6 A
Besonderheiten:
Drehknebelbetätigung + Betriebsanzeige
Nennstrom:
16 A
Adern:
5
Polzahl:
5
Herstellerfarbe:
Rot + Grau
Anschluss A:
Kabelverschraubung M25
Anschluss B:
CEE-Motorschutzstecker
Produkt-Art:
CEE Motorschutzstecker
Weitere Suchbegriffe: motorschutzstecker, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.