Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 54715530 CEE Motorschutzstecker 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A483671
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     54715530
EAN/GTIN:
     9003399585258
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Motorschutzstecker
cee-stecker 400v 16a ip44
CEE-Motorschutzstecker mit Phasenwender
Features:
EIN/AUS Schalter PW
MLO-Stecker
Phasenwender
IP44
Hinweise:
Bitte beachten Sie: Es handelt sich bei diesem Artikel um eine auftragsbezogene Fertigung. Deshalb ist eine Rückgabe leider nicht möglich.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
mit Schalter + Phasenwender
Nennstrom:
16 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Rot + Grau
Anschluss A:
Kabelverschraubung M25
Anschluss B:
CEE-Motorschutzstecker
Produkt-Art:
CEE Motorschutzstecker
Weitere Suchbegriffe: motorschutzstecker pce, motorschutzstecker, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 80,25*
€ 114,27*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 89,52*
€ 114,28*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 148,87*
€ 182,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.