Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Twist 082-12v CEE Stecker 16A 2polig 42V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A488651
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     082-12v
EAN/GTIN:
     9003399057687
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a pce
cee-stecker 16a
cee stecker
CEE-Kleinspannungs-Stecker mit Schraubklemmen und vernickelten Kontakten.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Nennspannung:
42 V
Ausführung:
Schraubenklemmen
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Adern:
2
Polzahl:
2polig
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Stecker
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: PCE, Twist, Kleinspannungstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,58*
€ 9,77*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,77*
€ 9,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 10,04*
1 Tag
69
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 14,52*
7 Tage
69
€ 6,99*
ab € 17,09*
€ 23,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.