Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 70950 Baumpackung Laubwald 23 bis 42mm 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A489412
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     70950
EAN/GTIN:
     4013285709502
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
bäume, hecken und büsche
10 frisch gepflanzte Laubbäume, noch durch Baumpfähle und mit Gurten gestützt, warten auf ihren Platz auf der Modellbahnanlage. Für das Blätterkleid liegt dem Bausatz eine Foliage bei. Die kleine Bodenplatte passt in das Raster der Gehwegplatten Art. 42 6
Features:
23 x 23 x 42 mm
Weitere Informationen:
Bauart (Geländebau-Bäume):
Laubwald
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Höhe (max.):
42 mm
Höhe (min.):
23 mm
Produkt-Art:
Baumpackung
Weitere Suchbegriffe: 04013285709502, Auhagen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,22*
€ 28,02*
1 Tag
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,02*
€ 28,04*
6 Tage
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,11*
€ 46,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Auhagen
42657
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.