Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Electric 54.506.9055.0 Schutzleiterklemme Schrauben Grün-Gelb 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A494253
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     54.506.9055.0
EAN/GTIN:
     4049088311970
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS35 und TS32
Nennquershnitt: 6mm²
Baubreite: 8mm
Farbe: grün/gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Herst.-Teilenr.:
54.506.9055.0
Typ:
WK 6 SL/U
Isolationsmaterial:
Thermoplast
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt flexibel (max.):
4 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.5 mm²
Querschnitt starr (max.):
6 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.5 mm²
Anschluss:
Schrauben
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Grün-Gelb
Produkt-Art:
Schutzleiterklemme
Weitere Suchbegriffe: schutzleiterklemme wieland, erdklemme, Wieland Electric, WK 6 SL/U, Anreihklemmen, Reihenklemmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,46*
€ 341,60*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,51*
€ 342,17*
Frei Haus
ab € 294,40*
€ 344,87*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 308,76*
€ 359,78*
Lager 615
Frei Haus
ab € 413,99*
€ 497,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 497,19*
€ 591,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 491,56*
€ 584,96
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 486,95*
€ 579,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 467,78*
€ 556,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 447,13*
€ 532,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 437,90*
€ 521,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 413,99*
€ 492,65
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,1399* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.