Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Electric 04.846.0953.0 Beschriftungsstreifen Weiß 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A495033
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     04.846.0953.0
EAN/GTIN:
     4015573069695
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 6...
10 Schilder pro Streifen
Rastermaß: 6mm
Farbe: weiß
Beschriftet mit: 81- 90
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
04.846.0953.0
Typ:
9705 A / 6 / 10 B 81-90
Beschriftung:
Ziffern
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Beschriftungsstreifen
Weitere Suchbegriffe: zackband, Wieland Electric, 9705 A / 6 / 10 B 81-90, Anreihklemmen, Reihenklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
1
€ 4,99*
ab € 0,18*
€ 0,31*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,1987*
€ 0,3387*
25
€ 5,00*
ab € 0,2388*
€ 0,4088*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,2577*
€ 0,4514*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,4224*
€ 0,944*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,944*
€ 1,12336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,734*
€ 0,87346
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,6044*
€ 0,71924
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5844*
€ 0,69544
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5656*
€ 0,67306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5156*
€ 0,61356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5056*
€ 0,60166
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4924*
€ 0,58596
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4224*
€ 0,50266
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.