Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Electric 04.846.0653.0 Beschriftungsstreifen Weiß 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A495493
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     04.846.0653.0
EAN/GTIN:
     4015573069602
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsschild
Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 6...
10 Schilder pro Streifen
Rastermaß: 6mm
Farbe: weiß
Beschriftet mit: 51- 60
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
04.846.0653.0
Typ:
9705 A / 6 / 10 B 51-60
Beschriftung:
Ziffern
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Beschriftungsstreifen
Weitere Suchbegriffe: Wieland Electric, 9705 A / 6 / 10 B 51-60, Anreihklemmen, Reihenklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,25*
€ 19,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.