| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A498873 Herst.-Nr.: 29.400.1653.0 EAN/GTIN: 4015573206694 |
| |
|
| | |
| Europaklemmleiste ohne Drahtschutz 16-polig Nennquerschnitt: 2,5mm² Bemessungsspannung: 500V Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 29.400.1653.0 | Typ: | KL 16 / 16 PA | Produkt-Art: | Lüsterklemme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wieland, KL 16 / 16 PA, Lusterklemme, Lusterklemmen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 95,47* | € 121,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,42* | € 126,16* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,76* | € 145,47* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 156,372* | € 192,482* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,638* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|