Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Stiftleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 10043784 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A500293
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10043784
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste

Features:
Inhalt 10 St.
Anzahl Reihen 1
Weitere Informationen:
Höhe:
8.45 mm
Länge:
81.28 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
2.5 mm
Nennspannung:
60 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10043784
Nennstrom:
1.5 A
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
THT
RM:
2.54 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
163 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA 4.6, GF
Produkt-Art:
Stiftleiste (Präzision)
Stiftform:
Rund
Polzahl Gesamt:
32
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, MK LP 40 32 G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,21*
€ 96,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,15*
€ 94,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,95*
€ 89,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,51*
€ 86,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,29*
€ 83,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 66,60*
€ 79,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,68*
€ 67,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.