Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon Micro Vollstab (Ø x L) 0.5mm x 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A50095
Hersteller:
     Carbotec
Herst.-Nr.:
     229912
EAN/GTIN:
     4016138385304
Suchbegriffe:
Carbon Rundstab
Carbon-Vollstab
Kohlefaser Rundstab
Kohlefaser-Vollstab
Hochwertiger Kohlefaserstab für alle Bereiche des Modellbaus.
Features:
Höchste Bruchfestigkeit
Niedriges Gewicht
Hinweise:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Durchmesser:
0.5 mm
Bauform:
Micro
Außen-Ø:
0.5 mm
Material:
Carbon
Produkt-Art:
Vollstab
Weitere Suchbegriffe: Rundprofil, Rundstab, Rundstange, carbon rundstab, 04016138385304, Carbotec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.