Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CIH299450 Sicherheits-Messleitungs-Set Stecker 4mm Buchse 4mm 50.00m Grün 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A507141
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CIH299450
EAN/GTIN:
     4016138924428
Suchbegriffe:
04016138924428
Cliff
bananenkabel
Messkabel für Erdverbindungen platzsparend auf einer Kabeltrommel aufgewickelt.
Features:
10 A
Grün
Kabelrolle
Länge: 50 m
Lieferumfang:
Kabelrolle · Krokoklemme.
Hinweise:
Alle Komponenten entsprechen der Norm IEC 61010
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Kabellänge:
50.00 m
Nennspannung:
1000 V
Typ:
CIH299450
Nennstrom:
10 A
Material:
PVC
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher + gerade + starr
Messkategorie:
CAT II 1000 V + CAT III 600 V
Herstellerfarbe:
Grün
Anschluss A:
Stecker 4 mm
Anschluss B:
Buchse 4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitungs-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.