Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 61153 Steckdosenleiste 3fach Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A509572
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     61153
EAN/GTIN:
     4008928611533
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Features:
3 x Schuko
Aderstärke 1,5 mm²
Max.: 3680W/16A
Steckdosen um 45° gedreht
Bruchsicheres, hochwertiges Kunststoffgehäuse
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Zuleitung: 5 m
Lieferumfang:
Vivanco 3-fach Steckdosenleiste BASIC, schwarz 5 m
Weitere Informationen:
Höhe:
23 cm
Länge:
6 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
10 cm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
5.00 m
Steckdosen:
3
Kabel-Typ:
H03VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Mengenangaben:
3fach
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,88*
€ 16,87*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 16,88*
6 Tage
52
€ 6,99*
ab € 19,22*
€ 26,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.