Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 10007 Handgewindebohrer Fertigschneider metrisch M4 0.7mm Rechtsschneidend DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A524411
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10007
EAN/GTIN:
     4026558100074
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m4
Zum Schneiden von Innengewinden für Durchgangs- und Sacklöcher · Toleranz 7H.
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
DIN-Norm:
DIN 352
Gewinde-Maß:
M4
Gewinde-Länge:
13 mm
Material:
HSS
Ausführung:
Fertigschneider
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Steigung:
0.7 mm
Schaftvierkant:
3.4 mm
Kernloch-Größe:
3.3 mm
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Handgewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, regel-gewindebohrer fertigschneider, Eventus by Exact, 508-9834, Mutterbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,32*
€ 2,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 4,00*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 4,01*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 6,20*
€ 8,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
152299
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.