Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 10027826 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A539853
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10027826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste

Features:
Inhalt 10 St.
Anzahl Reihen 1
Weitere Informationen:
Höhe:
7.2 mm
Länge:
4 mm
Breite:
2 mm
Nennspannung:
100 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10027826
Typ:
BLY 6 SMD 2
Temperaturbereich:
-40 - 163 °C
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
SMD
RM:
2 mm
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Max. Temperatur:
163 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Präzision)
Polzahl Gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, BLY 6 SMD 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 1,294*
1
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,294*
€ 1,53986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,176*
€ 1,39944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,136*
€ 1,35184
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,096*
€ 1,30424
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,052*
€ 1,25188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.