Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 21035 Bodeneinbaudose Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A543041
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     21035
EAN/GTIN:
     4002940210354
Suchbegriffe:
04002940210354
Heitronic
stromverteiler garten
Bodeneinbaudose für Transformatoren, Verteilerdosen oder als Ventilbox mit abnehmbarem Deckel für den Außenbereich. Vier seitliche Öffnungen für Kabel oder Wasserrohre. Schwarzer Kunstoff mit grünem Deckel. Begehbar und belastbar bis 150 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
255 mm
Farbe:
schwarz + grün
Einsatzort:
Außenbereich
Ausführung:
Rund 250 x 255 mm
Durchmesser:
250 mm
Montageart:
Boden + Einbau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grün
Produkt-Art:
Bodeneinbaudose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,85*
€ 4,85*
€ 8,50*
ab € 4,11*
€ 6,36*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 19,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,51*
€ 20,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
21036
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.