Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 21036 Bodeneinbaudose Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A543061
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     21036
EAN/GTIN:
     4002940210361
Suchbegriffe:
04002940210361
Heitronic
stromverteiler garten
Bodeneinbaudose für Transformatoren, Verteilerdosen oder als Ventilbox mit abnehmbarem Deckel für den Außenbereich. Vier seitliche Öffnungen für Kabel oder Wasserrohre. Schwarzer Kunstoff mit grünem Deckel. Begehbar und belastbar bis 150 kg.
Features:
Einsetzbar für Verteilerboxen, Transformatoren oder als Ventilbox
Leicht abnehmbarer Deckel für eine gute Erreichbarkeit
Bis 150 kg begehbar
Weitere Informationen:
Höhe:
236 mm
Farbe:
schwarz + grün
Einsatzort:
Außenbereich
Ausführung:
Rund 168 x 236 mm
Durchmesser:
168 mm
Montageart:
Boden + Einbau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grün
Produkt-Art:
Bodeneinbaudose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,77*
€ 2,77*
€ 8,50*
ab € 2,37*
€ 3,70*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 17,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,03*
€ 17,43*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 22,27*
€ 31,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
21035
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.