Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 10043087 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A549303
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10043087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste

Features:
Inhalt 10 St.
Anzahl Reihen 1
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
81.28 mm
Breite:
2.5 mm
Nennspannung:
60 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10043087
Typ:
MK LP 18 32 Z
Temperaturbereich:
-40 - 163 °C
Nennstrom:
1.5 A
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
THT
RM:
2.54 mm
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Max. Temperatur:
163 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Präzision)
Polzahl Gesamt:
32
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, MK LP 18 32 Z
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 2,816*
€ 4,235*
1
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 5,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,235*
€ 5,03965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,005*
€ 4,76595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,755*
€ 4,46845
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,646*
€ 4,33874
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,446*
€ 4,10074
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,816*
€ 3,35104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.