Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 222521 Madenschraube M3 10mm Stahl 20St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A55359
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     222521
EAN/GTIN:
     4016138151855
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube

Features:
ISO 4029
DIN 916
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde-Maß:
M3
DIN-Norm:
ISO 4029
Produkt-Art:
Madenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.