| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A559123 Herst.-Nr.: TC-12888572 EAN/GTIN: 4260732286493 |
| |
|
| | |
| Diese selbstklebenden Kabelfixierungsclips aus Silikonmaterial sind ideal für die Befestigung von Kabeln und Drähten, Flachbandkabeln und kleinen Schläuchen an festen und glatten Oberflächen wie Tischen, Metall- oder Kunststoffflächen und anderen geeigneten Materialien. Der Clip-Verschluss ermöglicht ein problemloses Öffnen und Schließen ohne Demontage - und so den problemlosen Austausch der Kabel, Leitungen oder Schläuche, die darin geführt werden. Die Klebefläche in 3M-Qualität garantiert eine sichere, feste und dauerhafte Verbindung mit dem Tisch oder anderen Teilen. Der Slot hat eine Länge von 3,2 cm und eine Höhe von ca. 6,5 mm (max. Kabeldurchmesser bis zu 7 mm). Die Klebefläche beträgt 4,5 x 1,9 cm. Features: Kabelhalter-Set (selbstklebend) mit 50 Stück Inhalt Farbe: Weiß Klipverschluss - wiederverschliessbar Slot-Grösse ca. 32 x 6,5 mm Lieferumfang: 50 x Kabelclip 45 x 19 x 11,4 mm Weiß Weitere Informationen: | | Höhe: | 11.4 mm | Länge: | 45 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 19 mm | Herst.-Teilenr.: | TC-12888572 | Typ: | T24CA075 | Temperaturbereich: | -20 - +85 °C | Besonderheiten: | für Flachbandkabel + wiederverschliessbar | Befestigungsart: | selbstklebend | Material: | Polyamid | Herstellerfarbe: | Weiß | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Befestigungssockel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, T24CA075, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,31* | € 27,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 18,60* | € 27,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3262* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|