| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A559133 Herst.-Nr.: TC-12888580 EAN/GTIN: 4260732286516 |
| |
|
| | |
| Diese selbstklebenden Kabelfixierungsclips aus Silikonmaterial sind ideal für die Befestigung von Kabeln und Drähten an festen und glatten Oberflächen wie Tischen, Metall- oder Kunststoffflächen und anderen geeigneten Materialien. Passende Kabel oder Schläuche können einfach seitlich eingeklipst werden und sind somit fest auf dem Untergrund fixiert und geführt. Die Klebefläche in 3M-Qualität garantiert eine sichere, feste und dauerhafte Verbindung mit dem Tisch oder anderen Teilen. Der Kabelhalter ist für Kabeldurchmesser von 5 bis 9 mm geeignet. Die Klebefläche beträgt 4 x 1,5 cm. Features: Kabelhalter-Set (selbstklebend) mit 50 Stück Inhalt Farbe: Schwarz Bündeldurchmesser-Bereich ca. 5 ... 9 mm Lieferumfang: 50 x Kabelclip Schwarz Selbstklebend Weitere Informationen: | | Höhe: | 11 mm | Länge: | 40 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 15 mm | Herst.-Teilenr.: | TC-12888580 | Typ: | T24CA077 | Temperaturbereich: | -20 - +85 °C | Befestigungsart: | selbstklebend | Bündel-Ø (max.): | 9 mm | Bündel-Ø (min.): | 5 mm | Material: | Polyamid | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Kabelhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,02* | € 15,52* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,85* | € 15,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,177* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|