| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A559143 Herst.-Nr.: TC-12888588 EAN/GTIN: 4260732286554 |
| |
|
| | |
| Diese selbstklebenden Kabelbefestigungsclips aus schwarzem Silikonmaterial sind ideal für die Befestigung von Kabeln und Drähten an festen und glatten Oberflächen wie Tischen, Metall- oder Kunststoffflächen und anderen geeigneten Materialien. Die Klebefläche in 3M-Qualität garantiert eine sichere, feste und dauerhafte Verbindung mit dem Tisch oder anderen Teilen. Die Slots nehmen Durchmesser von bis zu 6 mm auf. Lieferumfang: 1 x Kabelclip-Schiene 3-slots (71 x 21 x 14 mm) 1 x Kabelclip-Schiene 5-slots (104 x 21 x 14 mm) 1 x Kabelclip-Schiene 7-slots (137 x 21 x 14 mm) Features: Stabile Silikon-Kabelhalter im 3er Pack Hochwertige Marken-Klebefläche Bündeldurchmesser pro Slot max. 6 mm Optimal zur Fixierung von Stromkabeln, Ladekabeln, Verbindungsleitungen, Schläuchen oder Drähten Lieferumfang: 1 x Kabelclip-Schiene 3-slots (71 x 21 x 14 mm) 1 x Kabelclip-Schiene 5-slots (104 x 21 x 14 mm) 1 x Kabelclip-Schiene 7-slots (137 x 21 x 14 mm) Weitere Informationen: | | Höhe: | 14 mm | Länge: | 137 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 21 mm | Herst.-Teilenr.: | TC-12888588 | Typ: | T24CA079 | Temperaturbereich: | -10 - +70 °C | Befestigungsart: | selbstklebend | Bündel-Ø (max.): | 6 mm | Material: | Silikon | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +70 °C | Min. Temperatur: | -10 °C | Produkt-Art: | Kabelhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,29* | € 11,46* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,50* | € 11,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,16667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|