Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Stiftleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 2 10041878 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A560773
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10041878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste

Features:
Inhalt 10 St.
Anzahl Reihen 2
Weitere Informationen:
Höhe:
21.1 mm
Länge:
66.04 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
5 mm
Nennspannung:
60 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10041878
Nennstrom:
1.5 A
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
THT
RM:
2.54 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
163 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA 4.6, GF
Produkt-Art:
Stiftleiste (Präzision)
Stiftform:
Rechteckig
Polzahl Gesamt:
52
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, MK 210 52 Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,14*
€ 322,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 266,76*
€ 317,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 253,74*
€ 301,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,18*
€ 289,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 238,22*
€ 283,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 228,29*
€ 271,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,24*
€ 240,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.