Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A562952 Herst.-Nr.: 1748930PN EAN/GTIN: 8718696176078 |
| |
|
| | |
| tint ist Smart Home kompatibel Alle Lampen und Leuchten mit dem tint-Logo können problemlos in gängige Smart Home Systeme integriert werden. Voraussetzung ist, dass diese genauso wie tint auf dem sicheren, international anerkannten Funkstandard Zigbee basieren - das ist zukunftssicher!
Sie nutzen bereits ein anderes Lichtsteuerungssystem? Kein Problem, denn alle tint-Produkte sind mit Philips Hue, Osram Lightify sowie weiteren Lichtsteuerungssystemen mit Zigbee 3.0 kompatibel (zum Einbinden in ein kompatibles Zigbee Gateway starten Sie auf der zugehörigen App den Suchvorgang und schalten die Lampe ein. Das Leuchtmittel ist verbunden, wenn es 3x aufleuchtet).
Eingebunden in Smart Home Systeme bietet tint zahlreiche weitere Funktionen wie z.B. die Steuerung von unterwegs oder die Timerfunktion, die die Beleuchtung zur gewünschten Zeit automatisch an- und wieder ausschaltet. Für die App-Steuerung benötigen Sie ein Gateway, das an Ihren bestehenden WLAN-Router zuhause angeschlossen wird. Es ist die Verbindung zwischen den Lampen und der App und sorgt dafür, dass alle miteinander kommunizieren - das ist smart! Features: Verlängerungskabel für Ihre Philips Hue Outdoor Produkte, 2,5 Meter Länge, wetterfest, inklusive T-Verbindungsstück Lieferumfang: 1 Verlängerungskabel 2,5m, 1 T-Verbindungsstück Weitere Informationen: | | Länge: | 2500 mm | Datenaustausch: | bidirektional | Anwendungsbereich: | Licht | Funkstandard (Smart Home): | ZigBee | Cloud-Anbindung: | Alexa | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Serie: | tint | Produkt-Art: | Verbindungskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 08718696176078, Philips Lighting, Funksteuerung, Funk-Fernsteuerung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 21,28* | € 29,58* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,39* | € 29,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,32* | € 29,78* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,57* | € 35,28* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,34* | € 50,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|