Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fischer Elektronik Stiftleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 2 10041557 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A564783
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10041557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste

Features:
Inhalt 10 St.
Anzahl Reihen 2
Weitere Informationen:
Höhe:
12.1 mm
Länge:
73.66 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
5 mm
Nennspannung:
60 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10041557
Nennstrom:
1.5 A
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
THT
RM:
2.54 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
163 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA 4.6, GF
Produkt-Art:
Stiftleiste (Präzision)
Stiftform:
Rund
Polzahl Gesamt:
58
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, MK 205 58 Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,70*
€ 92,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,33*
€ 89,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,46*
€ 85,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,73*
€ 82,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 67,60*
€ 80,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 64,04*
€ 76,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,06*
€ 64,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.