Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Stiftleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 MK14X129G 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A569533
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     MK14X129G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste

Features:
Inhalt 10 St.
Anzahl Reihen 1
Weitere Informationen:
Höhe:
13.4 mm
Länge:
73.66 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
2.5 mm
Nennspannung:
60 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
MK14X129G
Nennstrom:
1.5 A
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
THT
RM:
2.54 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
163 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA 4.6, GF
Produkt-Art:
Stiftleiste (Präzision)
Stiftform:
Rund
Polzahl Gesamt:
29
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, MK 14 X 1 29 G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,62*
€ 87,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,35*
€ 84,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,63*
€ 80,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,60*
€ 79,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,48*
€ 77,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 63,48*
€ 75,54
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 60,13*
€ 71,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,15*
€ 59,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.