Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus Geschirrtrockner 1 St. 370300 Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A570113
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     370300
EAN/GTIN:
     8719946009153
Suchbegriffe:
Camping-Geschirrtrockner
Campinggeschirrtrockner
Geschirrtrockner faltbar
geschirrtrockner faltbar

Features:
Ideal für Camping und Reisen
Platzsparend zusammenfaltbar (nur 3,5 cm hoch)
Geeignet für 9 Teller mit einem maximalen Durchmesser von 26 cm
Weitere Informationen:
Tiefe:
300 mm
Höhe:
185 mm
Farbe:
grau + weiß
Breite:
345 mm
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Grau + Weiß
Produkt-Art:
Geschirrtrockner
Weitere Suchbegriffe: ProPlus, Outdoorzubehör, Wanderzubehör, Campingzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,74*
€ 16,25*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 16,73*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,96*
€ 17,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.