Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

220353 Blechschrauben 1.2mm 4.5mm Schlitz Stahl 20St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A57232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     220353
EAN/GTIN:
     4016138220353

Features:
20er Set
Weitere Informationen:
Ø:
1.2 mm
Länge:
4.5 mm
Durchmesser:
1.2 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Schlitz
Produkt-Art:
Blechschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,36*
€ 12,53*
1 Tag
65
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 12,54*
7 Tage
65
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,96*
€ 25,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.