Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger ROMAX COMPACT III Set SV12-14-16 2Ah EU 1000004437


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger ROMAX COMPACT III Set SV12-14-16 2Ah EU 1000004437
Artikel-Nr.:
     615-A576423
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000004437
EAN/GTIN:
     4004625559581
Suchbegriffe:
Rothenberger
Das ROMAX COMPACT III Set EU AMPShare beinhaltet die Pressbacken der Kontur SV in den Größen 12-14-16 mm. Die elektrohydraulische, radiale Pressmaschine ROMAX COMPACT III AMPShare eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings bis 35 mm (Metall) bzw. 40mm (Kunststoff), auch in Zwangslagen. Die ROMAX COMPACT III AMPShare verpresst Fittings mit einer Kolbenkraft von 19 kN und einem Presszyklus von 3 Sekunden. Konstante Presskraft über den kompletten Presszyklus wird durch die Constant Force Technology (CFT) garantiert. Echtzeit-Datenerfassung von relevaten Maschinenparameter und komfortable Erstellung von Pressprotokollen direkt vor Ort mittels ROTHENBERGER App durch CONNECTIVITY. Durch die optimierte Kompaktbauweise und dem perfekt ausbalancierten Gewicht werden Installationsarbeiten über längere Etappen eine Leichtigkeit.
Lieferumfang:
ROMAX COMPACT III
Pressbacke Compact, SV, 12 mm
Pressbacke Compact, SV, 14 mm
Pressbacke Compact, SV, 16 mm
1x 18 V / 2 Ah Akku
1x Ladegerät EU
Bedienungsanleitung
ROMAX COMPACT III ROCASE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.100,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,29*
€ 1.527,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,75*
€ 1.499,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.247,15*
€ 1.484,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.180,31*
€ 1.404,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,15*
€ 1.350,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.100,25*
€ 1.309,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.