| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A576703 Herst.-Nr.: 1500004054 EAN/GTIN: 4004625547595 |
| |
|
| | |
| Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry, mit 1.1/4 Zoll UNC Gewindeaufnahme ist für Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 330 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 37 mm erzeugen. Die gleichmäßige Nutzung des kompletten Diamantsegmentes und gleichzeitig die verlängerte Lebensdauer der Bohrkrone wird durch die innovative 3D-Diamatrix erreicht. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt. Die überdrehte Bohrkrone reduziert den Verschleiß und die Bohrkrone ist sehr schnittfreudig. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1170 g | Material-Eignung: | Klinker + Marmor + Mauerwerk + Granit + Beton + Kalksandstein | Bohrloch-Ø: | 37 mm | Produkt-Art: | Bohrkrone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone, Rothenberger, DX High Speed Dry, bohraufsätze, bohraufsatz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,69* | € 134,82* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,56* | € 134,83* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 110,09* | € 139,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 110,46* | € 139,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 114,54* | € 142,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|