Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein ASCM 18-4 QMP AS 71161665000 Akku-Schlagbohrschrauber 18V 5.0Ah Li-Ion inkl. 2. Akku, inkl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A579853
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71161665000
EAN/GTIN:
     4014586900827
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
li-ion akku-schlagbohrschrauber 18v
akku schlagbohrschrauber

Features:
18 V/5.0 Ah Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) 130 Nm

Drehmoment-Stufen 15+1
Lieferumfang:
4-Gang Akku-Schlagbohrschrauber ASCM 18-4 QMP AS Set 5 Ah + 2x Akku LiIon GBA 18 V 5.0 Ah AS + 1x Schnellladegerät GAL 1880 CV AS + Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136) + Teleskop-Handgriff + Bitgarage + Gürtel-Clip + 1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.4 kg
Drehmoment-Stufen:
15+1
Max. Drehmoment:
130 Nm
Schlagzahl:
6450, 12750, 30000, 60000 /min
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
ohne Akku
Kapazität:
5.0 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
430, 850, 2000, 4000 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Getriebe-Art:
4-Gang
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Ladegerät + inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
QuickIN
Produkt-Art:
Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrschrauber 18v, Fein, ASCM 18-4 QMP AS, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,33*
€ 761,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,24*
€ 728,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 545,67*
€ 649,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,58*
€ 601,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,82*
€ 578,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,27*
€ 564,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.