Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Cu-Rotin® 3 Lötzinn, bleifrei Spule Sn97Cu3 0.250kg 2.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felder
Felder
Artikel-Nr.:
     615-A581992
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     149727201
EAN/GTIN:
     4005796149038
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Fittingslot "Cu-Rotin 3", Sn97Cu3
bleifreies Weichlot für die Kupferrohrinstallation.
Features:
Gemäß DVGW
Arbeitsblatt GW 2 zum Weichlöten von Kupferrohren in der Kalt- und Warmwasserinstallation zugelassen
Warmfest bis 110° C. Grundsätzlich aus Neumetallen hergestellt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.250 kg
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
Draht-Durchmesser:
2.7 mm
Legierung:
Sn97Cu3
Ausführung:
Spule
Produkt-Art:
Lötzinn, bleifrei
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, fittingslot sn97cu3, lötzinn, elektroniklot felder, 04005796149038, Felder, Cu-Rotin® 3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,99*
€ 19,21*
1
€ 5,00*
ab € 13,58*
€ 19,22*
2 Tage
171
1
€ 5,49*
ab € 13,95*
€ 19,77*
1 Tag
190
1
€ 5,45*
ab € 14,12*
€ 20,05*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,30*
€ 20,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.