Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Bowdenzug Länge: 1000mm 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A58437
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     10556
EAN/GTIN:
     4016138018219
Suchbegriffe:
Flugmodellbau Steuerungsmechanik
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Hervorragender Bowdenzug aus Kunststoff für Flug-, Schiffs- und Automodelle. Durch den Sechskant-Innenzug ist selbst bei Verlegung in engem Radienraum kein Reibungsverlust mit dem Führungsrohr gegeben.
Hinweise:
Der Bowdenzug wird in Meterstücken geliefert.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Ausführung:
Kunststoff
Produkt-Art:
Bowdenzug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 4,24*
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,25*
€ 3,50*
ab € 18,16*
€ 23,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,81* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.