Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 1001w.68 Lötstift Kontaktoberfläche verzinnt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A589671
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     1001w.68
EAN/GTIN:
     4016138921984
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse

Features:



Inhalt 100 St.
Lieferumfang:
100 Stück.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Breite:
2.8 mm
Montageloch:
0.9 mm
Herst.-Teilenr.:
1001w.68
Typ:
1001w.68
Anschluss:
Löten
Stift-Ø:
0.9 mm
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Messing
Produkt-Art:
Lötstift
Stiftlänge (Printseitig):
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 4,34*
2 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 4,36*
7 Tage
13
2
€ 6,99*
ab € 7,17*
€ 10,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.