| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A595313 Herst.-Nr.: C1616 EAN/GTIN: 8011869206740 |
| |
|
| | |
| Die TRUNK PL ist eine Halterung für CB-Funk Antennen, die an der Motorhaube des Fahrzeugs befestigt werden kann, ohne die Karosserie aufzubohren. Sie ist für alle Arten von Mobilfunkgeräten geeignet (typischerweise CB-Funkgeräte, aber auch professionelle Funkgeräte, Amateurfunkgeräte oder Seefunkgeräte). Die TRUNK PL Halterung wird mit einem 6 m langen Kabel mit funkseitigem Stecker geliefert, den Sie abschrauben können, um das Kabel einfach durch das Fahrzeug zu verlegen. Diese einfache, universelle Antennenhalterung ist perfekt für alle, die keine Löcher in die Karosserie ihres Fahrzeugs bohren wollen, aber gleichzeitig einen soliden Halt für ihre Antenne benötigen und eine zuverlässige Kommunikation auf und abseits der Straße genießen möchten. Sie ist nicht für Motorhauben aus Fiberglas geeignet. Dank des S0239-Steckers können alle Antennen verwendet werden, die mit dem PL259-Stecker ausgestattet sind. Features: Inkl. 6 m Kabel Weitere Informationen: | | Länge: | 6 m | Gewicht: | 0.35 kg | Montageart: | Klemme + Klemmfuß | Fuß-Ø: | 7 cm | Produkt-Art: | Klemmhalterung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,32* | € 26,67* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 19,02* | € 26,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|