Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A597381 Herst.-Nr.: 601580000 EAN/GTIN: 4007430246233 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: EURO Stecknippel 1/4" · Verlängerung 210 mm.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 140 g | Luftverbrauch: | 200 l/min | Werkzeugaufnahme: | 1/4" (6.3 mm) | Betriebsdruck (max.): | 6 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Ausblaspistole |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,40* | € 15,68* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,02* | € 15,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,28* | € 16,34* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,48* | € 16,58* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,85* | € 17,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|