| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-A598683 Herst.-Nr.: 200324 EAN/GTIN: 9120068258937 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem ekey uno Nachrüst-Set mit Nuki Smart Lock 4th Generation öffnen Sie die Tür bequem mit dem Finger – ganz ohne Schlüssel, Smartphone oder Karte. Das kabellose, selbst montierbare Set überzeugt durch praktische Features wie flexible Zutrittsberechtigungen für Freunde und Dienstleister u.v.m. Aufputzmontage in nur wenigen Minuten.
Warum Fingerprint? Sie sind auf der Suche nach einem smarten Nachrüst-Set für Ihren sicheren und schlüssellosen Zugang? Zukünftig erleichtert ekey uno auch Ihren Alltag!
Via App vergeben Sie im Handumdrehen Zutrittsberechtigungen und definieren Zeitfenster, in welchen beispielsweise Ihr Hundesitter oder Reinigungspersonal Zugang zu den eigenen vier Wänden erhält. Einfach praktisch und kinderleicht.
Haustür einfach mit dem Finger öffnen Sperren ohne Schlüssel, Smartphone, Code oder Karte Keine vergessenen, verlegten, verlorenen oder gestohlenen Schlüssel mehr Nie wieder um verliehene Schlüssel oder deren möglichen Verlust sorgen Sorgenfreier Zutritt auch für Ihre Kinder Keine illegalen Schlüsselkopien mehr Features: Aufputzmontage in nur wenigen Minuten Für Außen- und Innenbereich geeignet Bis zu 200 Finger bzw. 20 User Empfohlene Montagehöhe: 110 cm Durchschnittliche Akkulaufzeit von 6 Monaten Administration via kostenloser ekey uno App Inkl. Akku und Steckernetzteil Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 90.5 mm | Farbe: | weiß + schwarz | Breite: | 53.13 mm | Schutzart: | IP54 | Montageart: | Aufputz | Cloud-Anbindung: | Google Home + Alexa + Apple HomeKit | Anz.der Code-Ziffern/-Kombinationen: | 200 | Betriebsspannung: | 8.4 V | Herstellerfarbe: | Weiß + Schwarz | Produkt-Art: | Fingerprint Zugangssystem plus Türschlossantrieb | Besonderheiten: | Bluetooth-fähig | Auslösung durch: | Fingerabdruck |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |