| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A598843 Herst.-Nr.: 203132 EAN/GTIN: 9120068258753 |
| |
|
| | |
| Mit dem Gira TX_44 Rahmen für die ekey xLine kann der Fingerprint in das Schalterprogramm integriert werden. Die passgenau aufeinander abgestimmten Einzelteile ermöglichen eine einfache Montage. So fügt sich die Zutrittslösung perfekt in das Schalterprogramm und die Umgebung ein. Features: Für xLine Fingerprint 1-fach aus Kunststoff in Anthrazit Lieferumfang: 1 x Rahmen. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Schutzart: | IP44 | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Produkt-Art: | Montagerahmen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 84,45* | € 108,06* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,06* | € 108,15* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,10* | € 110,09* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,25* | € 110,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,92* | € 112,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|