| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A601192 Herst.-Nr.: NI-GSB-10-R7 EAN/GTIN: 0094664035294 |
| |
|
| | |
| Der tennisballgroße, flummiartige LED-Meteor-Ball aus stabilem Kunststoff bringt maximalen Spaß für Kinder, Erwachsene und Hunde. Er ist perfekt geeignet zum Werfen, Fangen und Jonglieren bei Tag und Nacht. Der äußerst strapazierfähige LED-Ball ist wasserfest, schwimmt, und schaltet sich selbstständig nach 10 Min. aus. Das optimale Hundespielzeug. Mit diesen Hunde-Maul freundlichen und bissfesten LED-Wurfball kann mit dem Hund das Apportieren spielerisch geübt werden. Das Apportieren fördert die Konzentration, Aufmerksamkeit, Kondition, Gehorsam und das Vertrauen sowie die Bindung zum Frauchen bzw. Herrchen. Features: Hunde-Maul freundlich und bissfest Weich und strapazierfähig Sehr gute Flugeigenschaften Schwimmt Lieferumfang: LED-Glowstreak-Ball · Knopfzellen · Anleitung Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innen/Außen | Gewicht: | 112 g | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | LED Wurfball | Stromversorgung: | CR 2032 Knopfzelle (2x), inkl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00094664035294, NITE Ize, GlowStreak, Apportieren |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,84* | € 23,39* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,86* | € 47,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|