| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A610243 Herst.-Nr.: 92.931.3053.1 EAN/GTIN: 4015573721852 |
| |
|
| | |
| gesis® CLASSIC Steckverbinder Polzahl 3 Buchse Anschlussart Schraubanschluss Bemessungsspannung 250 V Bemessungsstrom 20 A Kabeldurchmesser 6,5 - 10,5 mm Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz Weitere Informationen: | | Kabel-Ø (max.): | 10.5 mm | Schutzart: | IP40 | Anschluss: | Schraubanschluss | Bemessungsstrom: | 20 A | Kabel-Ø (min.): | 6.5 mm | Polzahl: | 3 | Anschluss A: | Buchse | Produkt-Art: | Steckverbinder | Bemessungsspannung: | 250 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 2,315* | € 3,515* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,3915* | € 3,6763* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,4156* | € 3,7108* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,53* | € 3,82* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,54* | € 5,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|