Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 92.931.3053.0 Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A610503
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.931.3053.0
EAN/GTIN:
     4015573721845
Suchbegriffe:
Wieland
GST18I3S B1 ZR1 WS
gesis® CLASSIC Steckverbinder
Polzahl 3
Buchse
Anschlussart Schraubanschluss
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 20 A
Kabeldurchmesser 6,5 - 10,5 mm
Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
10.5 mm
Schutzart:
IP40
Anschluss:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom:
20 A
Kabel-Ø (min.):
6.5 mm
Polzahl:
3
Anschluss A:
Buchse
Produkt-Art:
Steckverbinder
Bemessungsspannung:
250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.