| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A619972 Herst.-Nr.: 27856 EAN/GTIN: 4032661278562 |
| |
|
| | |
| Optionaler Akkupack mit 4000mAh für das Albrecht DR 855 Digitalradio DAB+ und DR 860 Seniorenradio Erlaubt es Ihnen, das Radio überall mit hinzunehmen, z.B. in den Karten, in die Garage, zum Pick-Nick, etc... Der Akku hat eine Laufzeit von ca. 11std. wenn er voll aufgeladen ist. Der Akku ist wiederaufladbar. Features: optionaler Akkupack mit 4000mAh für Albrecht Radios DR855 und DR850 Radio Laufzeit bis zu 11 Stunden Lieferumfang: 4000mAh Akkupack Weitere Informationen: | | Größe: | Spezial-Akku | Batterie-, Akku- Gruppe: | sonstige | Technologie: | LiPo | Passend für Marke: | Albrecht | Passend für Modell: | Albrecht DR 855 + Albrecht DR 860 | Kapazität: | 4000 mAh | Produkt-Art: | Radio-Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akkupack, 04032661278562, Albrecht, 4000mA DR 855 / DR 860, Radio Akku |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,75* | € 11,76* | | | | | | | | | 1 | | € 6,89* | ab € 11,10* | € 11,77* | | | | | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 12,31* | € 13,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,11* | € 13,13* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 15,97* | € 16,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|