| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A620633 Herst.-Nr.: 92.258.1004.2 EAN/GTIN: 4015573351042 |
| |
|
| | |
| gesis® CLASSIC Anschlussleitung Stecker - freies Ende Polzahl 5 Bemessungsspannung 250 V / 400 V Bemessungsstrom 20 A Leitungstyp H05VV-F Brandklasse Eca Gesamtlänge 1 m Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm² Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Schutzart: | IP40 | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 5 | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschluss A: | offene Kabelenden | Anschluss B: | Stecker | Produkt-Art: | Anschlussleitung | Bemessungsspannung: | 250 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wieland, GST18I5KS-S 25 10WS |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,1266* | € 10,1566* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,85* | € 11,16* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,86* | € 12,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,00605* | € 12,76605* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,05* | € 14,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|